• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Hydraulic hand pump 700 bar / 2100 cm³

Nr art.: YHP-420
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Numer artykułu YHP-420
EAN / GTIN 4021176609688
Numer producenta YHP-420
Numer L L80010 105623
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The hydraulic hand pump is used with the Pullers from the KUKKO hydraulic program in craft, industry, and workshop. The hydraulic range of the YHP series includes: high-pressure hydraulic hand pumps, pressure gauge and hoses, as well as various connections and adapters.
  • The entire series is equipped with numerous safety features to provide reliable performance while ensuring safety in the workplace.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Max. tensile force [kN]: 750 kN
  • Max. tractive force [t]: 75 t
  • Max. pulling force [US t. sh.]: 82.67
  • Stroke [mm: 13
  • Max. Pressure of hydraulics [bar]: 700 bar
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Components: YHP-420
  • Usable oil volume [cm³]: 2.000 cm³