3-jaw crossbar with max. 20 t tension force

Nr art.: Y206-30
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Numer artykułu Y206-30
EAN / GTIN 4021176039478
Numer producenta Y206-30
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The accessories for hydraulic pullers are used for the pullers from the KUKKO hydraulic program in craft, industry, and workshop. The puller jaws with tabs, screws, and nuts, as well as 2-jaw or 3-jaw crossbars, are designed for the series Y20, Y28, Y30, Y38, Y50, and Y58.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Max. tensile force [kN]: 200 kN
  • Max. tractive force [t]: 20 t
  • Max. pulling force [US t. sh.]: 22.05
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)