• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Collet Chuck (ER40)

Nr art.: W139224
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
Numer artykułu W139224
EAN / GTIN 4069739572055
Numer producenta 31.BT30R40L70
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

BT30 (ISO7388-2/JISB6339), d = 3.5 - 26.0 mm, LPR = 70 mm (AD)

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 31.BT30R40L70
  • Type of product: Collet chucks
  • Adapter interface (ADINTMS): BT30 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Adapter interface (ADINTWS): ISO15488 - ER40
  • Arbor diameter (DCONWS): 3.5 – 26.0 mm
  • Balance quality G at rotational speed: G2.5 / 25,000 rpm
  • Coolant inlet (CNCS) : AD
  • Projection length (LPR): 70 mm