Vending Flexo Grip Glove (288 Pairs) White/Grey M

Nr art.: VB310W7RM
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
kolor Weiß/Grau
rozmiar rękawic 8

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu VB310W7RM
EAN / GTIN 15036108901378
Numer producenta VB310W7RM
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Introducing the vending flexo grip nitrile glove, expertly packed for vending machines. Boasting a nitrile coating, these gloves provide unparalleled abrasion resistance, making them perfect for auto repair, construction, and various other sectors. The packaging is thoughtfully compressed to maximise machine capacity. Available in full carton quantities, these gloves ensure convenience and efficiency.

Cecha szcz.:

  • CE certified
  • Individually packed for vending machines
  • Compression packed to maximise machine capacity
  • Nitrile coating reduces hand fatigue
  • Packaging designed with dual orientation
  • Seamless 13 gauge liner
  • Maximum EN level 4 abrasion
  • Palm dipped to increase dexterity and ventilation
  • Breathable seamless liner
  • UKCA marked
  • Sold in a carton of 288 pairs
  • New style

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiał:

Material: Polyester; Elastic;