Vending PU Palm (288 Pairs) Grey S

Nr art.: VB120G7RS
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
kolor Grau
rozmiar rękawic 7

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu VB120G7RS
EAN / GTIN 15036108901200
Numer producenta VB120G7RS
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Introducing the vending PU palm glove, specifically designed for vending machines. These gloves excel in intricate tasks, featuring a smooth PU coating for enhanced abrasion resistance. With palm dipping for superior dexterity and ventilation, they ensure optimal performance. The packaging is thoughtfully compressed to maximise machine capacity, making them the perfect choice.

Cecha szcz.:

  • Individually packed for vending machines
  • Compression packed to maximise machine capacity
  • Smooth PU coating for increased abrasion resistance
  • Palm dipped to increase dexterity and ventilation
  • Seamless 13 gauge liner
  • Perfect for intricate tasks
  • Achieves the highest level of dexterity level 5
  • CE certified
  • UKCA marked
  • Sold in a carton of 288 pairs
  • New style

Norma:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiał:

Material: Polyester; Elastic;