Pneumatic needle scaler

Nr art.: V.352F
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
zasilanie energią Pneumatic
Rodzaj produktu Grinder

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu V.352F
EAN / GTIN 3148518086592
Numer producenta V.352F
Numer L L60130 7824
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • For deslagging, derusting, removing scale from metal surfaces
  • Can reach into cracks and crevices
  • Supplied with needles, diameter 2 mm
  • Strokes: 4. 200/min
  • Average air consumption: 90 l/min
  • Internal air hose diameter: 13 mm
  • Air connection thread: 3/8″
  • Recommended working pressure: 5 - 7 bar

Cecha szcz.:

  • H [mm]: 36
  • L [mm]: 360
  • L1 [mm]: 75
  • [kg]: 1.670