Carbide Threading Insert - TKFT12LB6000 KW10

Nr art.: TWE16565
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu TWE16565
EAN / GTIN 4960664547661
Numer producenta TWE16565
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Carbide Threading Insert TKFT12LB6000 KW10

Cecha szcz.:

TPN (GTC - Thread pitch minimum): 0.2 mm
NT (GTC - Tooth count): 1
CEDC (GTC - Flute count): 2
S1 (GTC - Insert thickness total): 3 mm
D1 (GTC - Fixing hole diameter): 5.2 mm
IC (GTC - Inscribed circle diameter): 8.7 mm
PAL (GTC - Profile angle left hand): 30 Degree
PAR (GTC - Profile angle right hand): 30 Degree
PNA (GTC - Profile included angle): 60 Degree
TTP (GTC - Thread type): A
CECC (GTC - Cutting edge condition code): F
HAND (GTC - Insert hand): L
THFT (GTC - Thread form type): M
TCE (GTC - Tipped cutting edge code): S
TPT (GTC - Thread profile type): V