• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

1/2″ push-lock extension, 250 mm

Nr art.: S.215RC
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
Rodzaj produktu Ratchet

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu S.215RC
EAN / GTIN 3148510579542
Numer producenta S.215RC
Numer L L60130 3252
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Total safety: the locking mechanism prevents the socket from falling out unintentionally
  • The safety thus achieved and the immediate unlocking by pushing back the knurled ring mean a high level of operating comfort
  • Complete locking: use with sockets with ball catch groove
  • bright chrome-plated, with phosphated knurled ring

Cecha szcz.:

  • d [mm]: 23
  • d1 [mm]: 16.5
  • d2 [mm]: 23
  • E [mm]: 16.5
  • L [mm]: 250
  • Square [″]: 1/2
  • [g]: 450