• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

1/2″ original round head ratchet

Nr art.: S.151B
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
Rodzaj produktu Ratchet

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu S.151B
EAN / GTIN 3662424065460
Numer producenta S.151B
Numer L L60130 8824
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Mechanism with 72 teeth for a rotation angle of 5°
  • Reversal of the direction of rotation by turning handle
  • Extremely compact head
  • Elastomer monomaterial handle: Highly resistant to abrasion and the most aggressive used in the workshop
  • Solvents: SP95, SP98, diesel, acetone, brake fluid, Skydrol, aircraft oil, kerosene
  • Hole in handle: to hook for working at height
  • Easy to maintain: spare parts kit p. 151 B-KIT
  • Design: bright chrome-plated.

Cecha szcz.:

  • D [mm]: 38.5
  • D1 [mm]: 31.3/33.7
  • H [mm]: 38.2
  • L [mm]: 260
  • L1 [mm]: 244
  • [g]: 400