Thin wall socket, 12-points, 7/16″

Nr art.: RB.7/16
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
Rodzaj produktu Socket spanner

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu RB.7/16
EAN / GTIN 3148510533353
Numer producenta RB.7/16
Numer L L60130 6785
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • OGV® profile: more power and safety, gentle on nuts
  • Thinner wall for better access. Meets aviation standards
  • bright chrome plated

Cecha szcz.:

  • A [″]: 7/16
  • d [mm]: 14.8
  • d1 [mm]: 15.8
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 9.0
  • 12-edge [mm]: 12
  • [g]: 17