• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

1/4″ socket 6-points, 12 mm

Nr art.: R.12
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
Rodzaj produktu Socket spanner

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu R.12
EAN / GTIN 3148510506203
Numer producenta R.12
Numer L L60130 6071
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • OGV® profile: more power and safety, gentle on nuts
  • bright chrome plated

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 12.0
  • d [mm]: 17.0
  • d1 [mm]: 17.0
  • H3 [mm]: 9.50
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 9.50
  • 6-edge [mm]: 6
  • [g]: 23.20