• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Expertbase Safety Helmet Black

Nr art.: PW50BKR
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
  • Właściwości hełmu: Elektrische Isolierung
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
Właściwości hełmu Elektrische Isolierung
kolor black
wielk. 52 cm - 62 cm
Materiał skorupy hełmu PP
Norma DIN EN 397; DIN EN 50365
Odporność kabla -10 °C
Dopuszczenie do V 1000Vac
6-punktowe zamocowanie wkładki tekstylnej no
Rodzaj produktu Schutzhelm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu PW50BKR
EAN / GTIN 5036108277025
Numer producenta PW50BKR
Numer L L01840 109358
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

High-density polypropylene shell helmet, 4-point plastic suspension harness. Buckle adjustable size 55-62cm. Soft sweatband included.

Cecha szcz.:

  • Unvented helmet shell for safe use with electrical applications
  • Electrical insulation up to 1000Vac or 1500Vdc (EN 50365)
  • 4-point plastic suspension harness for wearer comfort, safety and easy cleaning
  • Size adjustable headband via slip ratchet system
  • Soft foam sweat band included
  • Available in multiple colourways
  • Electrical properties ( 440Vac)
  • Compatible accessories available
  • Compatible with PW42 and PS42 clip-on ear muff
  • Up to 7 years lifetime from manufacturing date (as long as undamaged)
  • Lateral deformation
  • CE-CAT III
  • CE certified
  • UKCA marked

Norma:

  • EN 397 (-10°C/+50°C, LD, 440V a.c.)
  • EN 50365 Class:0

Materiał:

Material: PP; PE;
Material info: PP - Polypropylene; PE - Polyethylene;