• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

1/2″ impact socket 12-points, 9 mm

Nr art.: NSD.9B
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
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2
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
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
Rodzaj produktu Ratchet

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu NSD.9B
EAN / GTIN 3662424012518
Numer producenta NSD.9B
Numer L L60130 11480
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • For your safety, use only with suitable rings and locking pins

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 9
  • d [mm]: 21.9
  • d1 [mm]: 15.6
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 4.1
  • [g]: 50