simmill MX cutter shank, steel, cutter shank, Weldon holder, cutting depth=44 mm, D=25 mm, teeth=

Nr art.: M80.2544.03
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu M80.2544.03
EAN / GTIN 4069769197938
Numer producenta AEPQ
Producent/osoba odpowiedzialna SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill MX milling shank
Steel, milling shank, Weldon shank
Cutting capacity = 44 mm, D = 25 mm, teeth =

Technical parameters:

  • Screw = ASCC
  • With coolant supply = No
  • tmax = 4.0 mm
  • ZEFP = 3
  • L1 = 125.0 mm
  • ØDS = 44.0 mm
  • ØD1 = 34.0 mm
  • ØDg6 = 25.0 mm
  • Screwdriver = T20R