Suwmiarka Noniusz 0–300 mm

Nr art.: L40010 9771
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 31 sty 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: DIN 862
  • wymiar głębokości: flach
  • materiał: Stal szlachetna, INOX
  • wszystkie części: hartowane
  • tabela gwintów: Tabela suwmiarki
Prosimy zwrócić uwagę na czas dostawy i ograniczone porady:
Ten artykuł zamawiamy dla Państwa bezpośrednio u producenta, ponieważ nie jest on częścią naszego głównego asortymentu i dlatego nie ma go u nas w magazynie. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 862
zakres pomiarowy 0 mm - 300 mm
odczyt 0,02 mm
podziałka 0,02 mm
chromowana skala tak
granica błędu 0,04 mm
z głębokościomierzem ja
wymiar głębokości flach
ustalanie Śruba ustalająca górna
prowadnica podwyższona prowadnica
długość szczęk 64 mm
długość ostrzy krzyżowych 22 mm
Technika pomiarowa analogowy
materiał Stal szlachetna, INOX
wszystkie części hartowane
tabela gwintów Tabela suwmiarki
masa 355 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu L40010 9771
EAN / GTIN 4946368110257
Numer producenta 530-124
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

This is a standard type of vernier caliper that offers you the following benefits: Main scale and vernier scale satin chrome finish gives you high readability. Raised sliding surfaces

Cecha szcz.:

Accuracy: ±0,04 mm
Graduation: 0,02 mm
Range: 0 - 300 mm
Metric