Suwmiarka Noniusz 0–150 mm

Nr art.: L40010 9769
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 31 sty 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: DIN 862
  • wymiar głębokości: flach
  • materiał: Stal szlachetna, INOX
  • wszystkie części: hartowane
  • tabela gwintów: Tabela suwmiarki
Prosimy zwrócić uwagę na czas dostawy i ograniczone porady:
Ten artykuł zamawiamy dla Państwa bezpośrednio u producenta, ponieważ nie jest on częścią naszego głównego asortymentu i dlatego nie ma go u nas w magazynie. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 862
zakres pomiarowy 0 mm - 150 mm
odczyt 0,02 mm
podziałka 0,02 mm
chromowana skala tak
granica błędu 0,03 mm
z głębokościomierzem ja
wymiar głębokości flach
ustalanie Śruba ustalająca górna
prowadnica podwyższona prowadnica
długość szczęk 40 mm
długość ostrzy krzyżowych 17 mm
Technika pomiarowa analogowy
materiał Stal szlachetna, INOX
wszystkie części hartowane
tabela gwintów Tabela suwmiarki
masa 143 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu L40010 9769
EAN / GTIN 4946368110233
Numer producenta 530-122
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Standardowa suwmiarka noniuszowa ma następujące zalety:
  • Z głębokościomierzem.
  • Szyna i suwak z hartowanej stali nierdzewnej.
  • Przymiar i noniusz chromowane matowo.
  • Podwyższone szyny prowadzące.

Opis:

Suwmiarka analogowa 0–150 mm, płaski głębokościomierz
Dokładność +/- 0,03 ze śrubą nastawczą, wartość noniusza 0,02 mm

Cecha szcz.:

Digital/Analogue: Analogue
Measuring range: 0 - 150
Measuring range: 0 - 150 mm
Graduation: 0.02 mm
Limit value of the measuring deviation E MPE: ±0.03 mm
Mass: 325
Inch/metric: metric
Scope of delivery: Supplied in a box