Vernier Hook Type Caliper, Fine Adjust., 0-200mm, 0,02mm, Metric

Nr art.: L40010 69
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 31 sty 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Prosimy zwrócić uwagę na czas dostawy i ograniczone porady:
Ten artykuł zamawiamy dla Państwa bezpośrednio u producenta, ponieważ nie jest on częścią naszego głównego asortymentu i dlatego nie ma go u nas w magazynie. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu L40010 69
EAN / GTIN 4946368111254
Numer producenta 536-172
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

These vernier hook type calipers enable you to measure the width of grooves and lands inside bores and recesses.

Cecha szcz.:

Accuracy: ±0,03 mm
Graduation: 0,02 mm
Range: 0-200 mm
Metric