Mikrometr 25–50 mm

Nr art.: L40010 5749
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 31 sty 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Opakowanie: sztywny pojemnik
Prosimy zwrócić uwagę na czas dostawy i ograniczone porady:
Ten artykuł zamawiamy dla Państwa bezpośrednio u producenta, ponieważ nie jest on częścią naszego głównego asortymentu i dlatego nie ma go u nas w magazynie. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiarowy 25 mm - 50 mm
odczyt 0,001 mm
granica błędu 2 µm
⌀ wrzeciona 6,35 mm
⌀ bębenka pomiarowego 18 mm
ustalanie tak
Technika pomiarowa analogowy
masa 0,215 kg
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Bügelmessschraube

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu L40010 5749
EAN / GTIN 4946368103013
Numer producenta 103-138
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

  • konstrukcja lekka;
  • podziałka skali 0,001 mm.

Mikrometr mechaniczny z chromowanym matowo bębenkiem skali i tuleją. Powierzchnie pomiarowe pokryte węglikami spiekanymi.

Opis:

Lightweight workshop design with baked-enamel-finished frame. Equipped with Ratchet Stop for constant measuring force.

Cecha szcz.:

Digital/Analogue: Analogue
Measuring range: 25 - 50
Graduation: 0.01 mm
Limit value of measuring deviation J MPE: ±2 µm
Scale: Scale drum and sleeve satin chrome-plated, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Measuring force: 5-10
Inch/metric: metric
Scope of delivery: Incl. box, setting standard (from 25 mm), setting key, factory test certificate (0-50 mm)