Dial Gauge, Flat Back, ISO Type 5mm, 0,01mm

Nr art.: L40010 13846
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 31 sty 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Prosimy zwrócić uwagę na czas dostawy i ograniczone porady:
Ten artykuł zamawiamy dla Państwa bezpośrednio u producenta, ponieważ nie jest on częścią naszego głównego asortymentu i dlatego nie ma go u nas w magazynie. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu L40010 13846
EAN / GTIN 4946368841267
Numer producenta 1044AB
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Compact Type 5 mm Range Small Diameter - Metric. This is a compact, dial indicator with a bezel Ø 40 mm. It offers you the following benefits: It is ideal for use in applications where space is limited.

Cecha szcz.:

Digital/Analogue: Analogue
Measuring range: 5 mm
Graduation: 0.01
Inch/metric: metric
Scope of delivery: Incl. factory test certificate