Digital ABS Messschieber CoolantProof IP67, 0-300 mm, Tiefenmessstange

Nr art.: L40010 13144
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 31 sty 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 67
Prosimy zwrócić uwagę na czas dostawy i ograniczone porady:
Ten artykuł zamawiamy dla Państwa bezpośrednio u producenta, ponieważ nie jest on częścią naszego głównego asortymentu i dlatego nie ma go u nas w magazynie. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiarowy 0 mm - 300 mm
stopień ochrony IP IP 67
Technika pomiarowa digital
zasilanie energią Batteriebetrieben
Rodzaj produktu Universal-Messschieber

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu L40010 13144
EAN / GTIN 4946368727936
Numer producenta 500-718-20
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

This IP67 ABSOLUTE digimatic caliper allows reliable measurements in a wide range of situations and offers you the following benefits: Excellent resistance against water and dust (IP67 protection level) enabling use in machining situations that include splashing coolant fluid It is dustproof, complies with EN60529 and withstands temporary complete immersion in water without suffering any damage. Extraordinarily long battery life ABS (ABSOLUTE) scale requires no origin setting after power-on and has no limit to response speed.

Cecha szcz.:

Accuracy: ±0,03 mm
Range: 0 - 300 mm