NTD16-P15K

Nr art.: L40010 11636
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 31 sty 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Prosimy zwrócić uwagę na czas dostawy i ograniczone porady:
Ten artykuł zamawiamy dla Państwa bezpośrednio u producenta, ponieważ nie jest on częścią naszego głównego asortymentu i dlatego nie ma go u nas w magazynie. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu L40010 11636
EAN / GTIN 4946368727059
Numer producenta 573-662-20
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

These tube thickness calipers are designed especially for round-shaped workpieces. They offer you the following benefits: The beam-mounted jaw is a round bar that lets you easily measure tube wall thickness.

Cecha szcz.:

Digital/Analogue: Digital
Measuring range: 0 - 150
Digit increment: 0.01 mm
Limit value of the measurement deviation E MPE: ±0.05 mm
Repeat precision: 0.01 mm
Display: LCD, digit height 9 mm
Max. Reaction speed: Unlimited mm/s
Low voltage alarm: Yes
Inch/metric: metric
Delivery contents: In a box, including 1x SR-44 battery
Battery life: Approx. 5 years with normal use