Czujnik dźwigniowo - zębaty rozdzielczość 0,001 mm

Nr art.: L40010 11620
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 31 sty 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Opakowanie: sztywny pojemnik
Prosimy zwrócić uwagę na czas dostawy i ograniczone porady:
Ten artykuł zamawiamy dla Państwa bezpośrednio u producenta, ponieważ nie jest on częścią naszego głównego asortymentu i dlatego nie ma go u nas w magazynie. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiaru w każdym kierunku 0,7 mm
odczyt 0,001 mm
⌀ kulki pomiarowej 2 mm
długość dźwigienki 14,7 mm
nacisk pomiarowy 0,3 N
Technika pomiarowa analogowy
⌀ korpusu 40 mm
Opakowanie sztywny pojemnik

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu L40010 11620
EAN / GTIN 4946368676050
Numer producenta 513-401-10E
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Pierścień zewnętrzny ⌀ 40 mm, zestaw podstawowy

Opis:

Zakres pomiarowy: 0,14-0,14mm; podziałka: 0,001 mm; skala: 0-70-0; masa: 0,045 kg

Cecha szcz.:

Digital/Analogue: Analogue
Measuring range: 0.14
Graduation: 0.001
Inch/metric: metric
Scope of delivery: In a box including clamping shank ⌀8 mm, feeler ⌀2 mm
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
Zaloguj się na swoje konto