Sondy z węglika spiekanego, M3/ D2 x 30

Nr art.: K651433
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
Numer artykułu K651433
EAN / GTIN 4250516608023
Numer producenta K651433
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Prosty czujnik służy do wykrywania łatwo dostępnych elementów na mierzonej powierzchni.

Cecha szcz.:

  • ⌀ do klucza trzpieniowego: 1,3
  • Kod, system skrótów: 01-M3-SiN2-L30-ML22,5-SCFC1,5-BS4
  • Długość efektywna: 22,5
  • Sprawdziany do gwintu UNF: M3
  • Rozmiar / Wymiar: 0,063 X 0,01 X 0,01 M
  • Klasa wg DIN 5401: Klasa 5
  • Kula ∅: 2
  • Materiał na kulki: azotek krzemu
  • materiał korpusu: Stal stopowa
  • materiał części chwytowej: z węglików spiekanych
  • Nr katalogowy Renishaw: A-5003-5724