Single base unit, 8 drawers, 569 x 421 mm, red

Nr art.: JLS3-MBS8T
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu mobile workbench

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu JLS3-MBS8T
EAN / GTIN 3662424109232
Numer producenta JLS3-MBS8T
Numer L L60130 11628
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Useful drawer dimensions: L. 569 x D. 421 x H. 60/130/270 mm
  • Central locking, with joint lock. Replaceable lock
  • Equipped with 4 pivoting latches for perfect finish
  • Overall dimensions: L. 722 x D. 701 x H. 840 mm (H. 1015 mm with raised plinth JLS3-BASEMBS)

Cecha szcz.:

  • 6 drawers: height 60mm = 18 modules
  • 2 drawers: height 130mm = 6 modules
  • Weight: 83.5kg

W dostawie:

  • Supplied with 6 dividers for drawers with a height of 60 mm and 2 dividers for drawers with a height of 130 mm