Leeb Impact Hardness Tester HK-D, measuring range 960-170, readout 1, sensor D

Nr art.: HK-D
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Leeb hardness testing machine

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu HK-D
EAN / GTIN 4045761139473
Numer producenta HK-D
Numer L L40250 2256
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Measures all metal samples ((> 3 kg, thickness (> 8 mm)
  • Matrix display: Backlit multi-function display for all relevant functions at a glance
  • Mobility: In comparison with stationary table-top devices and testing devices with an internal sensor, using the SAUTER HK-D. offers the highest level of mobility and flexibility
  • Robust metal housing
  • Measurement value display: Rockwell (Type A, B, C), Vickers (HV), Shore (HS), Leeb (HL), Brinell (HB)
  • Measuring with tolerance range (limit-setting function): Upper and lower limiting can be programmed individually. The process is supported by an audible and visual signal
  • External impact sensor standard (Type D)
  • Automatic unit conversion: The measuring result is automatically converted into all specified hardness units
  • Internal memory for up to 600 data groups, with up to 32 values per group forming the average value of the group
  • All measurement directions possible (360°) thanks to an automatic compensation function
  • Delivered in a robust carrying case
  • Mini statistics function: displays the measured result, the average value, the impact direction, date and time

Cecha szcz.:

  • Overall dimensions W×D×H 132×82×31 mm
  • Minimum sample radius (concave/convex): 50 mm (with support ring: 10 mm)
  • Thinnest measurable material thickness: 3 mm
  • Net weight 0,45 kg
  • Permissible ambient temperature -10 °C / 40 °C
  • The lowest weight of the test item on solid support unit: 3 kg
  • Optional battery operation, 2×1.5 V AA not included in scope of delivery, operating time up to 200 h
  • Precision: ± 1% at 800 HLD

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript