Hi-Vis Rain Jacket Orange M

Nr art.: H440ORRM
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

PORTWEST® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki PORTWEST®

‌Męskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Męskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
‌Damskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Jak należy mierzyć

na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu H440ORRM
EAN / GTIN 5036108181643
Numer producenta H440ORRM
Numer L L01840 107362
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Designed to keep the wearer visible, safe and dry in foul weather conditions, the H440 is extremely practical and waterproof. It offers exceptional value for money and can be perfectly matched with the H441 Hi-Vis Rain Trouser. This garment can be easily rolled up and stored when not in use.

Cecha szcz.:

  • Waterproof with taped seams preventing water penetration
  • Extremely water resistant eco-conscious fabric finish, water beads away from fabric surface
  • 2 pockets for secure storage
  • Drawcord hood and hem for a secure and comfortable fit
  • Inner elasticated cuff
  • Vented back yoke and eyelets for added breathability and comfort
  • Bio motion tape pattern to improve recognition of human shape at distance
  • Reflective tape for increased visibility
  • REACH compliant PVC coating
  • Available in sizes from XS to 5XL
  • 40+ UPF rated fabric to block 98% of UV rays
  • CE certified
  • UKCA marked

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm )
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
  • AS/NZS 4602.1 Class D/N

Materiał:

Shell fabric: 190T: 100% Polyester, Plain Weave, PVC coated
Shell composition: 190T: 100% Polyester, Plain Weave, PVC coated
Shell weight gm: 200
Shell weight oz: 6
Washing: Max wash temp 40°C, mild process; Do not bleach; Do not tumble dry; Drip line dry; Do not iron; Do not dry clean; Maximum 25 washes