{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Gatunek | HBT020 | |
| Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
| Łamacz wiórów | PF | |
| liczba sztuk | 30 | |
| głębokość skrawania ap | 0,4 mm - 2 mm | |
| posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | |
| prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 120 mm/min - 330 mm/min | |
| Zawartość | 260086 HBT020 | |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CCMT 09T304 | |
| promień naroża | 0,4 mm | |
| Materiał ostrza | HM | |
| Zastosowanie główne | P | |
| Głębokość skrawania ap min. | 0,25 mm | |
| Głębokość skrawania ap maks. | 3,25 mm | |
| liczba wymian/ostrzy | 2 | |
| powłoka | TiCN | |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
| Numer artykułu | GG3932 09T304 | |
| EAN / GTIN | 4067263092278 | |
| Numer producenta | GG3932 09T304 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |