• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Płytka skrawająca DCGT do obróbki średnio dokładnej 50 szt., HB7310, Rozmiar: 11T308

Nr art.: GG3818 11T308
Nowy produkt
Ustaw cenę 50 Sztuka (PLN 32,57 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar Ustaw cenę 50 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gatunek HB7310
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów AM
liczba sztuk 50
głębokość skrawania ap 0,1 mm - 4 mm
posuw f 0,05 mm/obr. - 0,5 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 350 mm/min - 600 mm/min
Zawartość 260464 HB7310
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej DCGT 11T308
promień naroża 0,8 mm
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne N
Głębokość skrawania ap min. 0,55 mm
Głębokość skrawania ap maks. 2,75 mm
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
tolerancja G
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG3818 11T308
EAN / GTIN 4067263098140
Numer producenta GG3818 11T308
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
ciągle