• Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w poniedziałek 10 listopada 2025 r. nasze biuro będzie nieczynne.

Płytka skrawająca CCGT do obróbki średnio dokładnej 50 szt., HB7310, Rozmiar: 09T304

Nr art.: GG3807 09T304
Nowy produkt
Ustaw cenę 50 Sztuka (PLN 32,15 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gatunek HB7310
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów AM
liczba sztuk 50
głębokość skrawania ap 0,1 mm - 4 mm
posuw f 0,05 mm/obr. - 0,5 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 350 mm/min - 600 mm/min
Zawartość 260150 HB7310
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CCGT 09T304
promień naroża 0,4 mm
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne N
Głębokość skrawania ap min. 0,25 mm
Głębokość skrawania ap maks. 3,25 mm
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
tolerancja G
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG3807 09T304
EAN / GTIN 4067263097761
Numer producenta GG3807 09T304
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
ciągle