Opakowanie ekonomiczne, płytki skrawające CCGT, obróbka wykańczająca, HU7315-1, 50 szt.

Nr art.: GG3802 09T302
Nowy produkt
Ustaw cenę 50 Sztuka (PLN 29,72 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gatunek HU7315-1
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów AF
liczba sztuk 50
głębokość skrawania ap 0,05 mm - 0,5 mm
posuw f 0,03 mm/obr. - 0,1 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 120 mm/min - 600 mm/min
Zawartość 260056 HU7315-1
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CCGT 09T302
promień naroża 0,2 mm
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne N
Głębokość skrawania ap min. 0,15 mm
Głębokość skrawania ap maks. 3,25 mm
liczba wymian/ostrzy 2
powłoka bez powłoki
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
tolerancja G
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG3802 09T302
EAN / GTIN 4067263092278
Numer producenta GG3802 09T302
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
ciągle