• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Płytka skrawająca TCMT do obróbki średnio dokładnej 30 sztuk, HB7120-1, wielk.: 16T308

Nr art.: GG3546 16T308
Nowy produkt
Ustaw cenę 30 Sztuka (PLN 29,42 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielk. Ustaw cenę 30 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gatunek HB7120-1
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów VM
liczba sztuk 30
głębokość skrawania ap 0,5 mm - 2,5 mm
posuw f 0,1 mm/obr. - 0,4 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 80 mm/min - 260 mm/min
Zawartość 260988 HB7120-1
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej TCMT 16T308
promień naroża 0,8 mm
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne M
Głębokość skrawania ap min. 0,55 mm
Głębokość skrawania ap maks. 4 mm
liczba wymian/ostrzy 3
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
tolerancja M
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG3546 16T308
EAN / GTIN 4067263092278
Numer producenta GG3546 16T308
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
ciągle
 
maksymalnie na mokro