Opakowanie ekonomiczne, płytka skrawająca CCMT, obróbka wykańczająca, 30 sztuk

Nr art.: GG2617 09T304
Nowy produkt
Ustaw cenę 30 Sztuka (PLN 19,38 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielk. Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gatunek HBT130
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów MF
liczba sztuk 30
głębokość skrawania ap 0,1 mm - 1 mm
posuw f 0,05 mm/obr. - 0,2 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 60 mm/min - 220 mm/min
Zawartość 260086 HBT130
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CCMT 09T304
promień naroża 0,4 mm
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne M
Głębokość skrawania ap min. 0,25 mm
Głębokość skrawania ap maks. 3,25 mm
liczba wymian/ostrzy 2
powłoka TiCN
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG2617 09T304
EAN / GTIN 4067263092278
Numer producenta GG2617 09T304
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
ciągle
 
nieregularnie