{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Pro Steel | |
| ⌀ ostrzy DC | 10 mm | |
| powłoka | TiAlN | |
| Materiał ostrza | VHM | |
| Norma | DIN 6527 | |
| typ | N | |
| Tolerancja ⌀ nominalnej | 0 / -0,03 | |
| Liczba zębów Z | 4 | |
| Kąt linii śrubowej | 38 stopni | |
| Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
| Podziałka ostrzy | nierówne | |
| kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
| szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,3×D przy obcinaniu | |
| chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| długość ostrzy Lc | 22 mm | |
| Promień ostrza R1 | 1,5 mm | |
| wysięg L1 z szyjką | 32 mm | |
| ⌀ szyjki D1 | 9,5 mm | |
| długość całkowita L | 72 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
| posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
| posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
| pierścień barwny | zielone | |
| Zawartość | 5 | |
| Rodzaj produktu | Frez torusowy |
| Numer artykułu | GG1357 10/1,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197909190 | |
| Numer producenta | GG1357 10/1,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |