Opakowanie ekonomiczne, frez torusowy z VHM HPC DIN 6535 HB HOLEX Pro Inox

Nr art.: GG1248 20/1,0
Red Week %
Ustaw cenę 5 Sztuka (PLN 845,08 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC / RS1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: f8
  • Liczba zębów Z: 4

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Pro Inox
⌀ ostrzy DC 20 mm
powłoka AlCrN
Materiał ostrza VHM
Norma norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej f8
Liczba zębów Z 4
Kąt linii śrubowej 35 stopni
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Podziałka ostrzy nierówne
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,3×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym
chwyt DIN 6535 HB h6
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 41 mm
Promień ostrza R1 1 mm
wysięg L1 z szyjką 52 mm
⌀ szyjki D1 19,5 mm
długość całkowita L 104 mm
⌀ chwytu Ds 20 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 0,09 mm
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali INOX > 900 N/mm2 0,13 mm
tolerancje chwytu h6
Zawartość 5
Rodzaj produktu Frez torusowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG1248 20/1,0
EAN / GTIN 4045197909022
Numer producenta GG1248 20/1,0
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
240
Stal < 750 N/mm²
P
220
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
85
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wymiary konstrukcyjne wg DIN 6527.
bardzo długiej trwałości.
Możliwość stosowania z wysokimi prędkościami skrawania, doskonale nadają się również do stali o maks. wytrzymałości ok. 1100 N/mm2.
Jak nr 206348.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Pro Inox" Zobacz wszystkie