• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Bizflame Work+ FR Dungarees, Navy Blue, XXXL

Nr art.: FR418NARXXXL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu FR418NARXXXL
EAN / GTIN 5036108433926
Numer producenta FR418NARXXXL
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

  • These flame-retardant, chemical-resistant dungarees are fully certified to EN13034 and offer excellent protection against chemicals and flame retardancy.
  • It is made of high-quality, treated cotton fabric for maximum durability.
  • Features include a secure press stud and zip fastening at the front without metal
  • Combine them with our flame-retardant, chemical-resistant FR609 jacket for the perfect look.

Cecha szcz.:

  • Waterproof with welded seams to prevent water ingress
  • Durable and stretchy with a dirt-repellent finish
  • Concealed button and zip fastening
  • Adjustable cuffs for a secure fit
  • Heat-resistant, flame-retardant adhesive tape
  • Hood for protection against inclement weather
  • 2-way plastic zip at the front for quick and easy access
  • 2 spacious pockets
  • European zip fastener with closure on the left side of the garment
  • CE-CAT III
  • CE-certified
  • UKCA-labelled

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka