• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Bladed jack-knife with aluminium handle DBKAH-EU

Nr art.: DBKAH-EU
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Cutter knives

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu DBKAH-EU
EAN / GTIN 4010220030523
Numer producenta DBKAH-EU
Numer L L80050 28
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Light weight aluminium handle
  • Quick blade exchange
  • Belt clip
  • On carded hang pack

Cecha szcz.:

  • Overall length: 160 mm
  • Overall length: 6 1/4″
  • Cutting length: 1 1/8″
  • Cutting length: 28 mm

Zastosowanie:

  • Interior fittings
  • Shell construction
  • DIY
  • Furniture and joinery works
  • Dry construction
  • Carpentry and woodwork
  • Razor-sharp cutting

Wskazówka:

  • Danger warnings:
    • Manual sheet metal snips may only be used to cut thin sheets of soft metals or steel. They are not suitable for cutting through round or rectangular section metal shapes such as wires.
    • Cutting tools may only be used manually without using any auxiliary tools.
    • Always wear safety goggles and gloves when working. Cut parts can injure workers and bystanders.
    • Improper use can cause personal injuries or material damage.
    • Disconnect the connection to the power supply when carrying out work on electrical equipment. Otherwise, you may get an electric shock.
    • Always cut away from the head when using snips and knives.
    • Always store cutting tools with the cutting edges closed and in a location where they are clearly visible. The handle must be pointing towards you.
    • Store cutting tools separately. This saves the cutting edges and your fingers.
    • Sharpen cutting tools regularly. Blunt tools increase the risk of injury and require more force for the same cutting performance.
  • Care instructions:
    • Clean the rails with solvent

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript