SLOTTED PHILLIPS SCREWDRIVERS SET 6PC

Nr art.: BTPJ6PB
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
Numer artykułu BTPJ6PB
EAN / GTIN 3662424114755
Numer producenta BTPJ6PB
Numer L L60130 106633
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

Product strengths:
  • Precise and fast
  • Less tip slippage on the screw
  • Robust
  • chemical-resistant
  • Sandblasted blades design

Cecha szcz.:

Technical data:
  • Slot >4 mm, flange 5 mm+
  • Technical data:
    • L [mm]: 370
    • B [mm]: 200
    • H [mm]: 44
    • Weight in kilograms: 0.40

W dostawie:

Scope of supply:
  • Slot-head: 5.5x125 - 4x100 - 3.5x75 - 2.5x75
  • Philips®: PH1x100 - PH2x125