Soft backpack

Nr art.: BS.L30PB
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu BS.L30PB
EAN / GTIN 3148519325454
Numer producenta BS.L30PB
Numer L L60130 10493
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Back section padded with high-density foam
  • Padded and adjustable shoulder straps
  • Padded and adjustable chest and waist straps: Good load distribution
  • Numerous pockets and hooks for organising tools
  • Padded pocket for a laptop PC (15″) in the back
  • Various, removable tool holder
  • Special holder for metal saw
  • Pocket for A4 documents
  • Reflectors at the front and on the shoulder straps
  • Stiff polypropylene base: waterproof and stable. Stands upright to protect delicate floors
  • Lockable
  • Content: 30 litres
  • Maximum load: 12 kg

Cecha szcz.:

  • L[mm]: 355
  • H[mm]: 460
  • [kg]: 3.2