Tubular steel truck

Nr art.: B1116P
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Sack truck

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu B1116P
EAN / GTIN 4017976131122
Numer producenta B1116P
Numer L L90070 286
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

disassembled

Opis:

Handy tubular steel trucks with steel sheet blades, sturdy welded construction, blue RAL 5007. Safety grips. Steel sheet front shovel mountable, therefore exchangeable. Punctureproof PU-tyres on synthetic rims, hubs with roller bearings. Flat packed delivery.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 250
  • Blade width (mm): 480
  • Blade depth (mm): 300
  • Total width (mm): 590
  • Total depth (mm): 656
  • Total height (mm): 1150
  • Tyres: Polyurethane material
  • Wheel size (mm): 260 x 85