• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Screwdriver PROTWIST® for slotted head forged blades, 8 x 200 mm

Nr art.: ATF8X200
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
Rodzaj produktu Screwdriver

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu ATF8X200
EAN / GTIN 3662424096280
Numer producenta ATF8X200
Numer L L60130 9503
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Forged, extra torsion-resistant blade.
  • Extralong blade up to 250 mm for difficult access to remote screws.
  • Heat treatment on the line: + 100% service life + 100% resistance.
  • Handle material: Soft Grip for greater comfort and chemical resistance.
  • Blade ″Tri-Coating″ treated (zinc-nickel-chrome): 4 times more corrosion resistant.
  • Grip ergonomically optimised: 10% more torque.
  • Laser marking: For higher wear resistance.
  • Profiles CNC machined: better fit to the screw with better torque transmission and less wear.

Cecha szcz.:

  • D[mm]: 40
  • D1[mm]: 7.0
  • L[mm]: 325
  • L1[mm]: 200
  • L2[mm]: 125
  • E[mm]: 1.2
  • SLIT [NO.]: 8.0
  • [G]: 164