Liquid Pro Glove Blue XL

Nr art.: AP80B4RXL
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
kolor Blau
rozmiar rękawic 10

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu AP80B4RXL
EAN / GTIN 5036108271870
Numer producenta AP80B4RXL
Numer L L01840 100852
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Featuring the latest innovation in double coating technology, the Liquid Pro offers maximum liquid protection. The smooth latex is fully coated before a second latex foam palm dip is applied, this process ensures maximum and superior grip is achieved. An elasticated wrist provides for a secure fit.

Cecha szcz.:

  • Liquid Pro offers maximum liquid protection
  • Latex foam coating for excellent grip in wet and dry conditions
  • Dual latex coating for additional protection in tough conditions
  • Seamless 13 gauge liner
  • Lightweight and comfortable
  • Elasticated cuffs for a secure fit
  • CE certified
  • Retail tag which aids presentation for retail sales
  • Latex dipped for maximum grip
  • ANSI cut level A1
  • ANSI abrasion level 2

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Materiał:

Material: Nylon; Elastic;