• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Dexti Cut Pro Glove Black/Grey S

Nr art.: AP32K7RS
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
rozmiar rękawic 7

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu AP32K7RS
EAN / GTIN 5036108278008
Numer producenta AP32K7RS
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

A highly dexterous glove with a cut B seamless liner. Ideal for prolonged use and preventing hand fatigue. The sandy palm nitrile coating gives excellent grip. Reinforced thumb crotch for added durability in that high-wear area.

Cecha szcz.:

  • Level B cut resistance
  • 18 gauge liner for extra dexterity
  • Reinforced thumb crotch for extra protection and durability
  • Sandy finish for exceptional grip in water, grease or oil
  • Excellent for jobs requiring high dexterity
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 approved
  • CE certified
  • Protects against cuts and abrasion
  • Ergonomic design to reduce hand fatigue
  • Retail tag which aids presentation for retail sales
  • ANSI cut level A2

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X32B)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Materiał:

Material: HPPE; Nylon; Elastic; Elastane;