simturn AX clamping holder, round shank, internal machining, steel shank, D=19.05 mm

Nr art.: A08.0.750
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu A08.0.750
EAN / GTIN 4069769089196
Numer producenta AAKN
Producent/osoba odpowiedzialna SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn AX toolholder
Round shaft, internal machining
Steel shaft, D=19.05 mm

Technical parameters:

  • Screw = ATKW
  • h = 17.05 mm
  • ØDg6 = 19.050 mm
  • Screwdriver = T15F
  • L1 = 110.0 mm
  • LK = 14.0 mm
  • Ls = 90.0 mm
  • Number of clamping surfaces = 2
  • ØD = 8.0 mm
  • hk = 24.0 mm