{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| wysokość | 120 mm | |
| szerokość | 100 mm | |
| głębokość | 75 mm | |
| długość pasa | 4 000 mm | |
| szerokość pasa | 50 mm | |
| Kolor taśmy | czerwone / białe | |
| masa | 0,7 kg | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty taśmy do odgradzania |
| Numer artykułu | 994325 R/W | |
| EAN / GTIN | 4251021114306 | |
| Numer producenta | GLW 25-J/13-4.0 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Deutschland, www.rs-guidesystems.de |