Słupki wygrodzeniowe z głowicą obrotową wraz z taśmą (2 szt.), czarny, typ: R/W

Nr art.: 994312 R/W
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka (PLN 1715,17 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 1 000 mm
Wysokość podstawy nogi 20 mm
⌀ podstawy nogi 350 mm
długość pasa 9 000 mm
szerokość pasa 50 mm
Kolor taśmy czerwone / białe
masa 12 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 994312 R/W
EAN / GTIN 4251021128075
Producent/osoba odpowiedzialna R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Deutschland, www.rs-guidesystems.de

Opis

Wykonanie:

Słupki wygrodzeniowe z głowicą obracaną z dwóch stron (360°) do użytku wewnątrz pomieszczeń. Dzięki długości taśmy wynoszącej 9 m idealnie nadaje się do blokowania na dużych powierzchniach; w efekcie oferuje wszechstronne możliwości zastosowania przy zmiennych odstępach. Podstawa nogi z żeliwa, pokrywa wykonana z czarnego tworzywa, rura słupka z metalu.

Zastosowanie:

Do zastosowania w pomieszczeniach.

W dostawie:

Zestaw 2 szt. z taśmą.

Powłoka lakiernicza:

Podstawa nogi w kolorze czarnym, słupki malowane proszkowo na czarno.

Wskazówka:

Na zamówienie możliwe wykonanie indywidualnego nadruku cyfrowego.