Słupki wygrodzeniowe (2 sztuk) z taśmą czarny, Typ: R/W

Nr art.: 994310 R/W
Ustaw cenę 2 Sztuka (PLN 1428,41 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 2 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 1 000 mm
Wysokość podstawy nogi 20 mm
⌀ podstawy nogi 350 mm
długość pasa 10 000 mm
szerokość pasa 50 mm
Kolor taśmy czerwone / białe
masa 11 kg
Rodzaj produktu Słupek blokujący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 994310 R/W
EAN / GTIN 4251021110742
Numer producenta GLA85-J 13-9.0 (VP 2)
Producent/osoba odpowiedzialna R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Deutschland, www.rs-guidesystems.de

Opis

Wykonanie:

Słupek wygrodzeniowy do stosowania w pomieszczeniach. Dzięki długości taśmy wynoszącej 10 m idealnie nadaje się do blokowania na dużych powierzchniach; w efekcie oferuje wszechstronne możliwości zastosowania przy zmiennych odstępach. Podstawa nogi z żeliwa, pokrywa wykonana z czarnego tworzywa, rura słupka z metalu.

Zastosowanie:

Do zastosowania w pomieszczeniach.

W dostawie:

Zestaw 2 szt. z taśmą.

Powłoka lakiernicza:

Podstawa nogi w kolorze czarnym, słupki malowane proszkowo na czarno.

Wskazówka:

Na zamówienie możliwe wykonanie indywidualnego nadruku cyfrowego.