Słupki wygrodzeniowe (2 sztuk) z taśmą żółty, Typ: Y/B

Nr art.: 994302 Y/B
Ustaw cenę 2 Sztuka (PLN 688,42 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 2 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 1 000 mm
Wysokość podstawy nogi 80 mm
⌀ podstawy nogi 410 mm
długość pasa 4 000 mm
szerokość pasa 50 mm
Kolor taśmy żółte / czarne
masa 8 kg
Rodzaj produktu Słupek blokujący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 994302 Y/B
EAN / GTIN 4251021100910
Numer producenta GLA25-E/17-4.0 (VP 2)
Producent/osoba odpowiedzialna R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Deutschland, www.rs-guidesystems.de

Opis

Wykonanie:

Słupek wygrodzeniowy nadaje się do zastosowań zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Dwuczęściowa konstrukcja ułatwia montaż i demontaż oraz zapewnia szybką i łatwą eksploatację. Podstawa nogi wykonana z przyjaznego dla środowiska kompozytu, materiał pochodzący w 100% z recyklingu, czarno-szary nakrapiany.

Zastosowanie:

Do zastosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz.

W dostawie:

Zestaw 2 szt. z taśmą.

Wskazówka:

Na zamówienie możliwe wykonanie indywidualnego nadruku cyfrowego.