{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Grubość półki | 25 mm | |
| Regulacja wysokości co | 25 mm | |
| Wykonanie montażowe | Regały łączone wtykowo | |
| Wybór kolorów | RAL 5010, 2004 | |
| wysokość | 3 000 mm | |
| szerokość | 1 842 mm | |
| głębokość | 600 mm | |
| wys. regału | 3 000 mm | |
| szerokość regału | 1 785 mm | |
| głębokość regału | 600 mm | |
| wymiar montażowy szerokości regału dostawnego | 1 842 mm | |
| szerokość półki | 1 785 mm | |
| głębokość półki | 600 mm | |
| liczba poziomów magazynowania z panelami stalowymi | 5 | |
| Maksymalne obciążenie półki | 670 kg | |
| materiał poziomów magazynowania | panele stalowe | |
| konstrukcja regałów | regał dostawny | |
| montaż przez klienta | tak | |
| Rodzaj produktu | Regał o dużej rozpiętości |
| Numer artykułu | 990955 3000/1785 | |
| EAN / GTIN | 4004514226211 | |
| Numer producenta | 19681 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |