Ściany boczne z pełnej blachy,, wysokość 2500 mm, głębokość: 400mm

Nr art.: 990622 400
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

głębokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • materiał: ocynkowane

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał ocynkowane
wysokość 2 500 mm
szerokość 400 mm
możliwość zastosowania jako ściana działowa nie
w dostawie: wysokość 2×1300 mm
pasują do regałów półkowych wtykowych tak
pasują do regałów z ukośnymi półkami tak
całkowita wysokość regału 2 500 mm
pasują do regałów o głębokości 400 mm
Zakres zastosowania Regały półkowe
konstrukcja ściany bocznej dwuczęściowe
materiał montażowy w zakresie dostawy tak
montaż przez klienta tak
Rodzaj produktu Ścianki boczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 990622 400
EAN / GTIN 4004514249296
Numer producenta 22745-2
Producent/osoba odpowiedzialna Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Opis

Wykonanie:

Ocynkowana blacha stalowa, ściany boczne nakładają się na krawędziach styku.
składający się z 2 ścian bocznych o wysokości 1 300 mm.

Pasuje do:

regałów z półkami nr 990500-990554 oraz regałów z ukośnymi półkami nr 990600-990606.

W dostawie:

śruby/nakrętki do mocowania.