• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Uniwersalne regały dostawne, głębokość 600 mm, wysokość: 2000mm

Nr art.: 990025 2000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 180
  • Regulacja wysokości co: 40

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 180 kg
Regulacja wysokości co 40 mm
wys. regału 2 000 mm
głębokość regału 600 mm
wymiar montażowy wysokości regału dostawnego 2 004 mm
wymiar montażowy szerokości regału dostawnego 1 031 mm
szerokość półki 1 000 mm
głębokość półki 600 mm
szerokość półki w świetle 950 mm
Liczba półek 5
liczba stojaków 2
maksymalne obciążenie pola regałów o rozstawie półek 600 mm 1 375 kg - 5 500 kg
konstrukcja regałów regał dostawny
montaż wtykowy tak
sposób zamocowania półek Kołki stożkowe
montaż przez klienta tak
Rodzaj produktu Regały półkowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 990025 2000
EAN / GTIN 4045197518224
Numer producenta 990025 2000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Bardzo stabilne, kwadratowe słupki 40×40×2 mm, w odstępach 40: 40 mm, ze szczelinami do indywidualnego dopasowania wysokości półek do magazynowanego materiału. Stopki słupków z tworzywa sztucznego. Półki o szczególnie dużej nośności, z mocnej blachy stalowej, z zagiętymi do wewnątrz krawędziami bocznymi.
Obciążenie pola: Przy odstępie półek 600 mm maksymalne obciążenie pola może wynosić 1375 − 5500 kg.

Zastosowanie:

Idealne dla przemysłu, rzemiosła, handlu, administracji, archiwizacji itp. Wymiary regału dostosowane są do znormalizowanych pojemników magazynowych z metalu i plastiku - dzięki temu zapewnia się najlepsze wykorzystanie miejsca. Mogą być stosowane jako regały pojedyncze, szeregowe albo podwójne. Prosty, szybki i dokładny montaż, bez połączeń śrubowych, półki są tylko zaczepiane i zabezpieczone odpowiednimi kółkami stożkowymi (nr 968420).

Powłoka lakiernicza:

Słupki regałów w kolorze czarny głęboki RAL 9005, półki szare, lakier proszkowy.

Wskazówka:

  • Pojemniki magazynowe do wyposażenia regałów uniwersalnych znajdują się w grupie 96.
  • Aby zapewnić stabilność regału, w przypadku stosunku wysokości do głębokości większego niż 4:1 konieczne jest podjęcie środków zapobiegających przewróceniu.
  • Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.